Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleiderschrank Inox, B 800, T 500, H 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251575
EAN/GTIN:
     4260336540502
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Edelstahl-Kleiderschrank Inox, B 800, T 500, H 1800 mm
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • andere Abmessungen oder Türschlösser auf Anfrage lieferbar
Technische Daten:
  • Ausstattung: pro Abteil: 1 Boden, Kleiderstange, 3 Haken
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Typ: 800-1
  • Gewicht [kg]: 75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind h1800xb800xh500mm, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,68*
€ 1.174,32*
€ 4,95*
ab € 1.090,07*
€ 1.245,22*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,21*
€ 1.335,27*
Frei Haus
ab € 1.366,91*
€ 1.551,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,32*
€ 1.397,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,77*
€ 1.393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,99*
€ 1.288,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,10*
€ 1.253,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,68*
€ 1.221,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251574
ab € 859,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.