Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufs-Lagerwagen KM, verzinkt, mit Gitterkorb und- Boden, 300 kg, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-360
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350074806781
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
kongamek einkaufswagen
einkaufswagen
Einkaufs-Lagerwagen KM, stapelbar, verzinkt, mit Gitterkorb und- Boden, 300 Kg, 870x530 mm, Bremse
  • vielseitiger, stapelbarer Allzweckwagen
  • elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Der obere Gitterkorb ist abklappbar. Innenabmessung Gitterkorb: 695 x 328 x 125 mm
  • 4 Lenkrollen, Präzisionskugellager, Lauffläche aus TPR grau-spurlos
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl Etagen: 2
  • Maße Plattform B x T [mm]: 300 x 795
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Bereifung: Polypropylen
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 530
  • Tiefe außen [mm]: 870
  • Höhe außen [mm]: 1010
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 190
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 730
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 20,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
530 mm
Tiefe Außen:
870 mm
Höhe Außen:
1010 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
20,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,18*
€ 393,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,85*
€ 404,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 474,12*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 479,42*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 271,12*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 321,79*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 291,03*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-EB
ab € 310,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.