Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass mit T-Codierung, 300 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
300ltr bergefass
Bergungsfass mit T-Codierung, 300 Liter, verzinkt
  • zugelassen für Bergung und Transport
  • zum schnellen und universellen Einsatz für z. B. Feuerwehren, Werkschutz, Hafenbehörden, Spediteure und Entsorgungsunternehmen
  • mit Deckel und Spannring
  • aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A2T/Y320/S/...)
  • Oberfläche: verzinkt
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Werkstoff Dichtung: PU
  • Volumen [l]: 300
  • Maße Ø x H [mm]: 686 x 957
  • Höhe innen [mm]: 920
  • Durchmesser innen [mm]: 650
  • Gewicht [kg]: 29,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
957 mm
Durchmesser Außen:
686 mm
Höhe Innen:
920 mm
Durchmesser Innen:
650 mm
Volumen:
300 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.2 mm
Gewicht:
29,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bergungsfass, T-Code, Bergungsfässer, Sicherheitsfass, Überfass Metall, Gefahrgutfässer, Gefahrguttransportbehälter, Havariefass, Fass 300 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,84*
€ 606,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.