Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 3-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266050
EAN/GTIN:
     4260316449320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 3-seitig, 724 x 815 x 1020 mm
  • Drahtgitter-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • 1-seitig offene Version mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand
  • Nutzhöhe 1020 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 775
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1210
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1120
  • Gewicht [kg]: 26,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1210 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
26,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 224,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 225,22*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,29*
€ 226,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,78*
€ 239,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,43*
€ 268,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,74*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.