Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 4-seitig mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266052
EAN/GTIN:
     4260316443427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitter-Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 4-seitig mit Tür, 724 x 815 x 1550 mm
  • Drahtgitter-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • geschlossene Version mit 2 Seitenwänden, Rückwand und 1 Tür
  • Nutzhöhe 1350 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1550
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1460
  • Gewicht [kg]: 38,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1550 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
38,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,03*
€ 304,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 308,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,88*
€ 309,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 316,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,81*
€ 327,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,74*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.