Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Antidiebstahl, Kunststoffplatte, 5-seitig, 1 Tür, Zwischenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266057
EAN/GTIN:
     4260316443472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Rollbehälter Antidiebstahl, Kunststoffplatte, 5-seitig, 1 Tür, Zwischenboden, 724 x 815 x 1800 mm
  • Antidiebstahl-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 1 Tür und Dach, abschließbar
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • Ausführung mit 1 fest montierten, klappbaren Zwischenboden
  • Nutzhöhe 1585 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1710
  • Gewicht [kg]: 52
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,02*
€ 396,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,97*
€ 409,90*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,44*
€ 423,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,76*
€ 424,69*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,01*
€ 445,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,74*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.