Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Antidiebstahl für Eurokästen, 5-seitig, 1 Tür, Nutzhöhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266065
EAN/GTIN:
     4260474941926
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Rollbehälter Antidiebstahl für Eurokästen, Kunststoffplatte, 5-seitig, 1 Tür, Nutzhöhe 1600 mm
  • Antidiebstahl-Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
  • Spezialgröße für Euronormkästen 600 x 800 bzw. 400 x 600 mm
  • Gitterwände galvanisch blau verzinkt
  • robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
  • allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 1 Tür und Dach, abschließbar
  • Nutzhöhe 1400 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 724
  • Tiefe außen [mm]: 865
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Durchmesser Rolle [mm]: 108
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 270
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1510
  • Gewicht [kg]: 41
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
865 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,63*
€ 433,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,70*
€ 433,12*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,07*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,74*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,44*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,74*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.