Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter nestbar Antidiebstahl, Kst-Dach / -Böden, 728 x 823 x 1880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266108
EAN/GTIN:
     4260474941698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Nestbarer Rollbehälter Antidiebstahl, 4 Gitterwände, Kunststoff-Dach / -Böden, 728 x 823 x 1880 mm
  • Nestbarer Rollbehälter "Antidiebstahl" mit Drahtgitterwänden, galvanisch blau verzinkt
  • Boden und Dach aus Kunststoff, Traglast: 500 kg
  • allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 1 Tür und Dach, abschließbar
  • mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus PA / Elastik grau, ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller
  • Das Dach mit Kunststoffboden bietet guten Regenschutz.
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter nestbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 670 x 773
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 728
  • Tiefe außen [mm]: 823
  • Höhe außen [mm]: 1880
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 360
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1800
  • Gewicht [kg]: 73,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
728 mm
Tiefe Außen:
823 mm
Höhe Außen:
1880 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
73,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,50*
€ 571,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,00*
€ 573,93*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 512,32*
€ 578,51*
€ 4,95*
ab € 523,44*
€ 588,65*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 537,79*
€ 609,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,93*
€ 682,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,45*
€ 633,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 32,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,69*
Zubehör
ESB Systembau
F73F05PEF37046
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.