Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-Notdusche mit Augendusche MB 250/50, frostsicher bis -30°C, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-Notdusche mit Augendusche MB 250/50, beheizt, frostsicher bis -30°C, DVGW-Zertifikat
  • Freistehende, beheizte, isolierte Körperdusche mit Augendusche für den Außenbereich
  • Verzinktes Stahlrohr, zusätzlich isoliert
  • Weiße Kunststoff-Ummantelung mit weiß/grünen Sicherheitsstreifen
  • Ex-geschützt Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb, Ex-geschützt Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db
  • Wasserabgabemenge Körperdusche > 80 l/min bei 2 bar Fließdruck, Wasseranschluss 1 1/4''
  • Wasserabgabemenge Augendusche > 12 l/min bei 2 bar Fließdruck
  • Augendusche mit 2 Sprühköpfen, selbstregulierendem Durchflussregler und Staubschutzdeckel
  • Einfache Betätigung der Körperdusche mit Zugstange
  • Klappschutzdeckel als Auslösung der Augendusche
  • Heizung mittels selbstregulierendem Begleitheizkabel, Elektroanschluss 230 V, 50 Hz
  • Gemäß EN 15154-1, -2, -5
  • frostsicher bis -30 °C
  • mit DVGW-Zertifikat
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche mit Augendusche, frostsicher
  • Ausstattung: mit Auffangbecken und Abdeckung
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 12
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 80
  • Wasseranschluss: 1 1/4"
  • Wasserdruck min [bar]: 2
  • Wasserdruck max [bar]: 8
  • Montage: Bodenmontage
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
2500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Leistung:
70 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.029,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.336,80*
€ 5.160,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.280,58*
€ 5.093,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.128,44*
€ 4.912,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.059,87*
€ 4.831,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.029,86*
€ 4.795,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266128
ab € 127,46*
Zubehör
k.A.
266130
ab € 961,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.