Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Deckelfass, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass, 60 Liter
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhaltes
  • die große Öffnung erleichtert das Befüllen
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
  • platzsparend stapelbar
  • Temperaturbeständig bis + 70° Celsius
  • recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
  • ausgestattet mit 2 Tragegriffen
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X74/S/…)
  • Ausführung: mit seitlichen Fallgriffen
  • Oberfläche: roh
  • Werkstoff: HDPE
  • Volumen [l]: 60
  • Maße Ø x H [mm]: 400 x 625
  • Länge außen [mm]: 610
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
610 mm
Höhe Außen:
625 mm
Durchmesser Außen:
400 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
HDPE
Oberfläche:
roh
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, kunststoff deckelfass 60 liter, deckel fass, deckel-fass pe, Kunststofffass, Fass, Kunststofffässer, 30 Liter Fass, Kunststofffass mit Deckel, Fass mit Deckel, Weithalsfass, Weithals-Fass, Rundfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266136
ab € 70,99*
Ähnlich
k.A.
266139
ab € 132,60*
Ähnlich
k.A.
266132
ab € 52,22*
Ähnlich
k.A.
266135
ab € 54,69*
Ähnlich
k.A.
273377
ab € 82,53*
Ähnlich
k.A.
266138
ab € 129,06*
Ähnlich
k.A.
266131
ab € 40,52*
Ähnlich
k.A.
266133
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.