Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spundfass, 220 l, Spundverschraubung 2'' grob und 2'' TriSure, EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Spundfass
Kunststoffspundfass
Ringfass
Sickenspundfass
Kunststoff-Spundfass, Ex-Ausführung, 220 Liter, Spundverschraubung 2'' grob und 2'' TriSure
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • mit Spundverschraubung 2" grob und 2" TriSure
  • mit UN-Zulassung
  • leitfähig
  • geeignet für Ex-Zonen 1 und 2 bei Füllgütern der Explosionsgruppen IIA und IIB
  • mit Spundverschraubung 2" grob und 2" TriSure
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H1/Y1.6/200/…)
  • Ausführung: ableitfähig
  • Oberfläche: roh
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 220
  • Innengewinde: S70x6 (2" grob)
  • Innengewinde 2: S56x4 (2" TriSure)
  • Maße Ø x H [mm]: 581 x 935
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 8,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
935 mm
Durchmesser Außen:
581 mm
Volumen:
220 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Oberfläche:
roh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, spundfass kunststoff 220l, ringfass 220l, ringfass kunststoff, L-Ringfass, L-Ringfässer, Kunststoff Spundfass, Kunststofffass, Kunststoff-Fass, Kunststoff-Fässer, Plastikfässer, Plastikfass, Rundfass, Rundfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 160,47*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,21*
Zubehör
k.A.
174149
ab € 28,83*
Zubehör
k.A.
174151
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.