Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Atemschutz benutzen", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266796
EAN/GTIN:
     4061466041620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schut...
Gebotsschild "Atemschutz benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Atemschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M017
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzschürze benutzen M026 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m017 atemschutz benutzen 100mm, gebotsschild en iso 7010 m026 schutzschürze benutzen, gebotsschilder praxisbewährt schutzschürze, Gebotsschild Atemschutz, Atemschutz, Atemschutz tragen, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 27,19*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 41,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266797
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.