Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker, Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266953
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Arbeitshocker Kunstleder
  • universell einsetzbar
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche aus Kunstleder
  • mit Rollen
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Kunststoff
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 350
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 450 mm - 620 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 350 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 600
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 300000
  • Lichtechtheit: 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker skai, Werkstatt Hocker, Drehhocker, Dauphin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266954
ab € 165,64*
Ähnlich
k.A.
266956
ab € 227,07*
Ähnlich
k.A.
266955
ab € 198,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.