Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugtisch für Klebearbeiten, Arbeitsfläche 1400 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugtisch
Schleifarbeitstisch
Schleiftisch
absaugtisch
Absaugtisch für Klebearbeiten, Arbeitsfläche 1400 x 900 mm
  • direkte Absaugung von Schadstoffen am Arbeitsplatz. Die Arbeitstische verfügen über eine integrierte Zu- und Abluftvorrichtung. Bei der Zuluftvorrichtung wird der Luftstrom diagonal von der unteren und oberen Tischkante in den Arbeitsbereich geleitet, sodass sich der Tischbenutzer ständig in einem abgeschirmten Luftkeil befindet. Die Schadstoffe können diesen Luftkeil nicht durchbrechen und verbleiben deshalb im hinteren Teil des Tisches
  • durch die aerodynamisch geformten Prallbleche und die halboffene Bauart wird die schadstoffhaltige Luft optimal erfasst und mittels des erzielten Coanda-Effektes schon bei niedrigen Luftvolumenströmen abgesaugt
  • die Tische können an zentralen Absauganlagen angeschlossen oder auch als Einzeltisch mit einer dezentralen Absaugung versehen werden. Hierfür sind je nach Situation, weitere Ventilatoren und Filteranlagen erforderlich
  • Absaugsysteme für Arbeitsplätze, inkl. Vorhänge und Zulufteinheit
  • der Tisch ist geräuschlos bis auf die Sauggeräusche die abhängig vom Abluftventilator sind. Der Zuluftventilator liegt unter 50 dB(A)
  • vorbereitet zum Anschluss an eine Ablufteinrichtung
  • stabile Rohrkonstruktion aus Stahl in pulverbeschichtet grau, RAL 7035
  • Arbeitsplatte als GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoffrost), 20 mm stark
  • Anschlusskabel mit Schukostecker ca, 5 m lang
  • inkl. seitlicher Lamellenvorhänge, PVC klar
  • angebaute Schalterkombination mit Steckdose, 230 Volt, seitliche Vorhangleisten aus Edelstahl
  • Höhenverstellbare Füße (mech. + 70 mm), Standardhöhe Arbeitsfläche 875 mm
  • inkl. Masse- und Erdungsanschluss
  • LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbaren Leuchtwinkel, IP 65, 230 Volt
  • mit raumschaffender, flacher strömungsoptimierter Wanne
  • die Absaugung erfolgt luftmengenoptimiert von der flachen Wanne nach unten, DN 200
  • Absaugung von der Rückwand nach oben, DN 200
  • Schadstofferfassung schon bei niedrigen Luftvolumenströmen
Technische Daten:
  • Version: Absaugtisch Kleben
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • Zuluft gesamt [m³/h]: 200
  • Abluft gesamt [m³/h]: 1500
  • Arbeitsbereich [B x T mm]: 1400 x 900
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1600 x 1150 x 2400
  • Typ: K 1400
  • Gewicht [kg]: 270
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 875
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Tiefe Außen:
1150 mm
Höhe Außen:
2400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
270 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.683,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.856,16*
€ 6.968,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.815,59*
€ 6.920,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.714,89*
€ 6.800,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.683,88*
€ 6.763,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
268900
ab € 5.322,14*
Ähnlich
k.A.
268902
ab € 6.333,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.