Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Deckelfass, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Edelstahl-Deckelfass, 120 Liter
  • besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
  • für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
  • dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
  • Deckel mit 2'' und 3/4'' TriSure Spundöffnungen und Spannring
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
  • Materialstärke 1,0 mm
  • Mantel mit Sicken
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 120
  • Innengewinde: 3/4" Trisure
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 498 x 795
  • Durchmesser innen [mm]: 459
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
795 mm
Durchmesser Außen:
498 mm
Durchmesser Innen:
459 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, deckel-fass 120l, deckel fass, deckelfass edelstahl, Edelstahl-Fass, Edelstahl-Deckelfass, V4A-Fass, SS316 Fass, Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,54*
€ 630,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,93*
€ 572,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117194
ab € 170,47*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,26*
Zubehör
k.A.
117277
ab € 48,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.