Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spundfass, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Edelstahl-Spundfass, 30 Liter
  • besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
  • für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
  • Deckel mit 3/4 und 2'' TriSure Spundöffnungen
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
  • mit 2 seitlichen Klappgriffen
  • Blechstärke 1.0 mm
  • Mantel mit Sicken
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A1/X1.6/400/..), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 30
  • Innengewinde: 3/4" Trisure
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 312 x 515
  • Durchmesser innen [mm]: 295
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
515 mm
Durchmesser Außen:
312 mm
Durchmesser Innen:
295 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, edelstahl spundfass 30l, ringfass edelstahl, sickenspundfass, Edelstahl-Fass, V2A-Fass, SS304 Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117194
ab € 170,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.