Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spundfass, 216,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Edelstahl-Spundfass, 216,5 Liter
  • besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
  • für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
  • Deckel mit 3/4 und 2'' TriSure Spundöffnungen
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
  • Blechstärke 1.0 mm
  • Mantel mit Sicken
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A1/X1.6/250/...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 216
  • Innengewinde: 3/4" Trisure
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 595 x 880
  • Durchmesser innen [mm]: 572
  • Gewicht [kg]: 18
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
880 mm
Durchmesser Außen:
595 mm
Durchmesser Innen:
572 mm
Volumen:
216 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, ringfass edelstahl, sickenspundfass, sickenspundfass 216l, Edelstahl-Fass, V4A-Fass, SS316 Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,30*
€ 707,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,69*
€ 683,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,60*
€ 662,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,23*
€ 620,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 160,47*
Zubehör
k.A.
117194
ab € 170,16*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,21*
Zubehör
k.A.
164366
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.