Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269680
EAN/GTIN:
     4023122116561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank 1100l
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 1.100 Liter Volumen, schwarz
  • zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
  • in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
  • Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
  • in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
  • 1 Verschraubung (Innen-ø 50 mm) mit Überwurfmutter im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
  • Volumen: 1100 Liter
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1100
  • Farbe: schwarz
  • Länge außen [mm]: 1400
  • Breite außen [mm]: 720
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 1400
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Volumen:
1100 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter, Industrie- und Chemikalientank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,13*
€ 998,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,84*
€ 997,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,62*
€ 971,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,43*
€ 932,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,88*
€ 854,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137880
ab € 154,96*
Zubehör
k.A.
137881
ab € 165,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.