Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 1500 Liter Volumen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269681
EAN/GTIN:
     4023122116578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 1.500 Liter Volumen, schwarz
  • zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
  • in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
  • Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
  • in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1500
  • Farbe: schwarz
  • Länge außen [mm]: 1560
  • Breite außen [mm]: 720
  • Tiefe außen [mm]: 1560
  • Höhe außen [mm]: 1640
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 70
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1560 mm
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
1560 mm
Höhe Außen:
1640 mm
Volumen:
1500 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter, Industrie- und Chemikalientank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,76*
€ 1.174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,55*
€ 1.128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,49*
€ 1.084,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,74*
€ 1.013,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137880
ab € 154,41*
Zubehör
k.A.
137881
ab € 165,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.