Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Gefahrstofftank
>
Artikel
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 3000 Liter Volumen, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-269-683
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
269683
EAN/GTIN:
4023122116592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank 3000l
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 3.000 Liter Volumen, schwarz
zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
3 Verschraubungen (Innen-ø 50 mm) mit Überwurfmuttern im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
Volumen: 3000 Liter
Technische Daten:
Volumen [l]: 3000
Farbe: schwarz
Länge außen [mm]: 2230
Breite außen [mm]: 995
Tiefe außen [mm]: 2230
Höhe außen [mm]: 1650
Werkstoff: HDPE
Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit, DIBt (Z-40.21-138)
Gewicht [kg]: 165
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2230 mm
Breite Außen:
995 mm
Tiefe Außen:
2230 mm
Höhe Außen:
1650 mm
Volumen:
3000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
165 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kunststofftanks
Weitere Suchbegriffe:
raumspartank
,
Kunststoff-Behälter
,
Chemikalientanks
,
Lagerbehälter
,
Lagertanks
,
Raumspartanks
,
Rechteckbehälter
,
Industrie- und Chemikalientank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.088,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,28*
€ 2.833,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.355,74*
€ 2.803,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,83*
€ 2.657,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.162,73*
€ 2.573,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.088,12*
€ 2.484,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufhahn aus Polypropylen (PP), für Chemikalientank, 1 1/4 Zoll
k.A.
137880
ab € 155,09*
Zubehör
Messingkugelhahn für Chemikalientank, 2 Zoll
k.A.
137881
ab € 165,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen