Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen aus Stahl, 3 offene und feste Ebenen, 610 x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-643
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen aus Stahl, 3 offene + feste Ebenen, EasySTOP, 610 x 410 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahlrohr und Profistahl
  • Als starre und als neigbare Version verfügbar
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 610 x 410
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Breite außen [mm]: 455
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1185
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 220
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 670
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1165
  • Fachlast [kg]: 50
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
455 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1185 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
50 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, cordes beistellwagen, beistellwagen euro-behälter, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit, Beistellwagen Stahl, Beistellwagen Ebenen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 189,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 192,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,03*
€ 194,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,08*
€ 195,33*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,99*
€ 297,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,48*
€ 348,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
ab € 26,45*
Zubehör
Variofit
ab € 30,35*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,19*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.