Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Beistellwagen
>
Artikel
Beistellwagen aus Stahl, 3 offene Ebenen, davon 2 neigbar, 610 x 410 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-272-644
Hersteller:
Variofit
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4035694001091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen aus Stahl, 3 offene Ebenen, davon 2 neigbar, EasySTOP, 610 x 410 mm
Robuste Konstruktion aus Stahlrohr und Profistahl
Als starre und als neigbare Version verfügbar
Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße Plattform B x T [mm]: 610 x 410
Traglast gesamt [kg]: 200
Bereifung: TPE
Marke: VARIOfit
Breite außen [mm]: 455
Tiefe außen [mm]: 815
Höhe außen [mm]: 1185
Durchmesser Rolle [mm]: 125
Etagenhöhe 1 [mm]: 220
Etagenhöhe 2 [mm]: 670
Etagenhöhe 3 [mm]: 1165
Fachlast [kg]: 50
Farbe: enzianblau
RAL-Code: 5010
Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
455 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1185 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
50 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
22 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe:
Beistellwagen Euro-Behälter
,
Etagenwagen (Euro-Behälter)
,
Eurobehälteretagenwagen
,
cordes beistellwagen
,
beistellwagen euro-behälter
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Variofit
,
Beistellwagen Stahl
,
Beistellwagen Ebenen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 236,56*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 240,03*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,27*
€ 240,52*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,74*
€ 243,22*
Lager 420
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,23*
€ 357,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,63*
€ 425,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,23*
€ 376,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokiste für Beistellwagen, offene Handgriffe, 600 x 400 x 170 mm
Variofit
ab € 26,45*
Zubehör
Eurokiste für Beistellwagen, offene Handgriffe, 600 x 400 x 220 mm
Variofit
ab € 30,52*
Zubehör
VARIOfit rsa-125.014 Polyamidräder/Satz Räder Ø 125 mm, weiß mit Präzisions-Rill
Cordes
RSA-125.014
ab € 15,96*
Zubehör
VARIOfit rsa-150.002 Lufträder/Satz Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenko
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen