Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen, mit TPE-Rollen, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-672
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694004870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
Plattenwagen, mit TPE-Rollen, 1200 x 800 mm
  • Robuste Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Marke: VARIOfit
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1200 x 800
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1310 x 310
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 310
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 41,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1310 mm
Höhe Außen:
310 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
41,5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,85*
€ 306,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 307,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,80*
€ 310,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,18*
€ 311,33*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,05*
€ 398,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016940
ab € 19,23*
Zubehör
Cordes
00016938
ab € 16,58*
Zubehör
Cordes
00016939
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.