Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Deckelfass, quadratisch, blau, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass, quadratisch, blau, 30 Liter
  • kubische Form = optimalere Raumausnutzung bei Transport und Lagerung auf Euro- / Chemiepaletten
  • mit UN-Zulassung
  • hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen
  • ideal für feste Stoffe und Pasten
  • lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X65/S/…), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 30
  • Breite außen [mm]: 300
  • Höhe außen [mm]: 461
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 1,755
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
461 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
1,755 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, deckelfass 30l pe, deckel fass, deckel-fass pe, Kunststofffass, Fass, quadratisches Fass, 30 Liter Fass, Kunststofffass mit Deckel, Weithalsfass, Rundfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
279040
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.