Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, 500 ml, mit UN-Zulassung, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Kunststoffdosen aus HDPE mit Deckel, rund, natur-transparent, 500 ml, mit UN-Zulassung, 10 Stück
  • mit Schraubdeckelverschluss
  • für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten
  • UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung des Inhalts
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/…
  • Zulassung / Zertifikat 2: lebensmittelgeeignet
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 82
  • Durchmesser außen [mm]: 109
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,066
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
82 mm
Durchmesser Außen:
109 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,066 kg
Weitere Suchbegriffe: hdpe-dosen 500ml, hdpe dosen, kunststoffdosen hdpe, Schraubdeckeldose, Curtec Dose, Packo Dose, Dose Kunststoff, Dose HDPE, Dose Transportzulassung, lebensmittelechte Dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,67*
€ 99,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,77*
€ 81,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
279045
ab € 44,08*
Ähnlich
k.A.
279046
ab € 46,25*
Ähnlich
k.A.
279047
ab € 52,90*
Ähnlich
k.A.
279048
ab € 61,08*
Ähnlich
k.A.
279043
ab € 62,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.