Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spundfass, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Edelstahl-Spundfass, 60 Liter
  • besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
  • für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
  • Deckel mit 3/4 und 2'' TriSure Spundöffnungen
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
  • mit 2 seitlichen Klappgriffen
  • Blechstärke 1.0 mm
  • Mantel mit Sicken
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (UN 1A1/X1.6/350…), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 60
  • Innengewinde: 3/4" Trisure
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 395 x 600
  • Durchmesser innen [mm]: 385
  • Gewicht [kg]: 8,2
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Durchmesser Außen:
395 mm
Durchmesser Innen:
385 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
8,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, ringfass 60l, ringfass edelstahl, sickenspundfass, Edelstahl-Deckelfass, Deckelfass, Stahlzylinderfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 161,09*
Zubehör
k.A.
117194
ab € 170,47*
Zubehör
k.A.
257250
ab € 58,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.