Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spundfass, 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Edelstahl-Spundfass, 100 Liter
  • besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
  • für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
  • Deckel mit 3/4 und 2'' TriSure Spundöffnungen
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
  • mit 2 seitlichen Klappgriffen
  • Blechstärke 1.0 mm
  • Mantel mit Sicken
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (UN 1A1/X1.6/250…), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 100
  • Innengewinde: 3/4" Trisure
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 455 x 700
  • Durchmesser innen [mm]: 445
  • Gewicht [kg]: 11,8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
455 mm
Durchmesser Innen:
445 mm
Volumen:
100 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
11,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, ringfass edelstahl, sickenspundfass, spundfass 100liter, Edelstahl-Deckelfass, Deckelfass, Stahlzylinderfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,60*
€ 501,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 160,47*
Zubehör
k.A.
117194
ab € 170,16*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.