Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 6 l, Brandklasse A, für Lithium-Ionen Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286764
EAN/GTIN:
     4006325924003
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Löschlanze
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 6 l, Brandklasse A, Spezialeignung für Lithium-Ionen Akkus
  • Hochwertiger, tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher
  • Gemäß EN 3, Brandklasse A
  • Geeignet für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus, z.B. Akkuschrauber, Laptops, E-Bikes, E-Scooter etc
  • Schlagknopfarmatur mit stabilem Tragegriff
  • Dreh- und abstellbare Löschpistole
  • Leichte Handhabung durch drehbare, extra lange Qualitätsschlauchleitung
  • Löschmittelkonzentrat fluorfrei, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA
  • Inkl. Wandhalter und Fußring für hohe Standfestigkeit
  • Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus bis 642 Wh
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 640
  • Durchmesser außen [mm]: 165
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Löschmittel: Wasser
  • Rating: 21 A
  • Löschmitteleinheiten: 6 Stück
  • Gewicht [kg]: 10,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
640 mm
Durchmesser Außen:
165 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Feinsprühfeuerlöscher, Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, feuerlöscher gloria wasser 6l, wasser feuerlöscher, gloria wasserfeuerlöscher, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Lithium-Ionen Feuerlöscher, Aufladelöscher, Aufladewasserlöscher, Gloria Feuerlöscher
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 99,14*
€ 118,68*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 99,93*
€ 120,46*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 101,40*
€ 120,92*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 121,44*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 135,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.