Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 9 l, Brandklasse A, für Lithium-Ionen Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 9 l, Brandklasse A, Spezialeignung für Lithium-Ionen Akkus
  • Hochwertiger, tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher
  • Gemäß EN 3, Brandklasse A
  • Geeignet für Löscharbeiten an Produkten mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus, z.B. Akkuschrauber, Laptops, E-Bikes, E-Scooter etc
  • Schlagknopfarmatur mit stabilem Tragegriff
  • Dreh- und abstellbare Löschpistole
  • Leichte Handhabung durch drehbare, extra lange Qualitätsschlauchleitung
  • Löschmittelkonzentrat fluorfrei, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA
  • Inkl. Wandhalter und Fußring für hohe Standfestigkeit
  • Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus bis 1285 Wh oder Pouches bis 700 Wh
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 430
  • Breite außen [mm]: 430
  • Höhe außen [mm]: 640
  • Durchmesser außen [mm]: 205
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Löschmittel: Wasser
  • Rating: 27A
  • Löschmitteleinheiten: 9 Stück
  • Gewicht [kg]: 15,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
640 mm
Durchmesser Außen:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
15,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, feuerlöscher 9 l wasser, wasser feuerlöscher, wasserlöscher 9l, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Lithium-Ionen Feuerlöscher, Aufladelöscher, Aufladewasserlöscher, Gloria Feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
803841.0000
ab € 99,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.