Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mey Chair Laborhocker TR-Comfort, mit kombinierter Arm-/Rückenlehne, 360° drehb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294871
EAN/GTIN:
     4260046924036
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Mey Chair Laborhocker TR-Comfort, mit kombinierter Arm-/Rückenlehne, 360° drehbar
  • Arbeitshocker sind flexibel einsetzbar und garantieren eine ausreichende Bewegungsfreiheit
  • erfüllen somit die Anforderungen an einen ergonomischen Arbeitsplatz
  • Sitzhöhe verstellbar über Gasdruckfeder
  • weich gepolsterter Sitz aus hochwertigem PU-Schaum, mit Kunstlederbezug, weiß
  • Fußgestell aus Stahl, verchromt, mit 5 leichtgängigen Rollen
  • mit integrierter Armlehne
Technische Daten:
  • Marke: MeyChair
  • Typ: Hocker
  • Anwendungsbereich: Medizin
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: ja
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Stahl, verchromt
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: chrom
  • Breite Sitzfläche [mm]: 430
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 480-610
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 430
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 80-320
  • Breite Rückenlehne [mm]: 540 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 685
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Scheuerfestigkeit: 100
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 234,47*
€ 287,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,78*
€ 293,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09055
ab € 109,28*
Ähnlich
k.A.
294868
ab € 357,61*
Ähnlich
Mey Systems
10020
ab € 107,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.