Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, ohne Pappkern, 70 mm breit x 200 lfm, 70g/qm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299547
EAN/GTIN:
     4056705003439
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, ohne Pappkern, 70 mm breit x 200 lfm, 70g/qm
  • umweltfreundlich und optisch ansprechend
  • gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber
  • hohe Reißfestigkeit – auch bei Temperaturschwankungen
  • auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
  • gleichmäßig und leise abrollbar, ohne inneren Pappkern
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 200000
  • Breite außen [mm]: 70
  • Kern-Durchmesser [mm]: 25,4
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 70g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,94
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200000 mm
Breite Außen:
70 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, Klebeband, fadenverstärkt, Klebebänder, Packbänder, Packband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,77* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,49*
€ 106,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,52*
€ 105,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299544
ab € 98,10*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.