Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachbeutel, 400 x 500 mm, Stärke 100µ, antistatisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299598
EAN/GTIN:
     4056705620544
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
ESD-Flachbeutel, 400 x 500 mm, Stärke 100µ, antistatisch
  • für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile
  • hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Materialstärke 100 µ
  • wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 10 hoch 10 bis 10 hoch 11 Ohm, Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • einseitig offen
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Werkstoff: PE
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Werkstoff:
PE
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 400 x 500 mm 100 my, pe-beutel, pe-beutel 400 x 500 mm, Beutel antistatisch, Antistatik, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299599
ab € 39,44*
Zubehör
k.A.
299595
ab € 29,65*
Zubehör
k.A.
299596
ab € 36,22*
Zubehör
k.A.
299597
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.