Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen, 205 x 205 x 235 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299716
EAN/GTIN:
     4056705007901
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden
Palettenhütchen, 205 x 205 x 235 mm
  • der perfekte Stapelschutz für Ihre Paletten und Kartonagen
  • mit Aufdruck - DO NOT TOPLOAD - BITTE NICHT STAPELN
  • hilft Transportschäden zu vermeiden und sichert so das Versandgut
  • mit Selbstklebestreifen schnell und einfach anzubringen
  • durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen
  • 100 % recyclingfähig
  • platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 205
  • Breite außen [mm]: 205
  • Höhe außen [mm]: 235
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: weiß
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.25B
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,08
Weitere Informationen:
Länge Außen:
205 mm
Breite Außen:
205 mm
Höhe Außen:
235 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, bitte nicht stapeln, Palettenaufsatz, Stapelschutzpyramide, Palettenhut, Stapelpyramide, Stapelhut
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
665
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,54*
€ 0,74*
3 Tage
712
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,80*
1 Tag
950
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,81*
3 Tage
950
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,81*
Lager 420
unbekannt
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,6468*
€ 2,0368*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,0368*
€ 2,42379
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,0268*
€ 2,41189
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,9068*
€ 2,26909
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,8568*
€ 2,20959
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,7468*
€ 2,07869
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,6468*
€ 1,95969
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,6468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 50,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8370007
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.