Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Arbeitsdiele für Sprossen-Mehrzweckleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohle
Diele
Arbeitsdielen für Leitern
Leiterarbeitsdiele
Bausatz Arbeitsdiele für Sprossen-Mehrzweckleiter
  • passend zur Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig
  • stabile Stahlunterkonstruktion
  • Rutschfeste Siebdruckplatte
  • Einhängehaken mit Sicherung
  • Lieferung erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt be
  • nur möglich mit Bestell-Nr. 33306–33310 und zusätzliche
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 330
  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: bohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.