Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette, verzinkt, für die liegende Lagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-557
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114557
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
denios fasspalette
fass palette
Fasspalette, verzinkt, für die liegende Lagerung
  • für die liegende Lagerung und Transport von 200-Liter-Fässern
  • Maße außen B x T x H (mm): 1290 x 750 x 280
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 750 x 1290 x 280
  • Werkstoff: Stahl
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 21
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1290 mm
Höhe Außen:
280 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpalette, Fasslagerung, Fasspalette zum Lagern, Fässer stapeln, Fassregal, Palette für Fässer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,20*
€ 194,33*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 236,04*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.