Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette aus PE, für 2 Fässer à 200 l, schwarz, für die liegende Lagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-896
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114896
EAN/GTIN:
     4055661006546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
denios fasspalette
fass palette
Fasspalette aus Polyethylen (PE), für 2 Fässer à 200 Liter, schwarz, für die liegende Lagerung
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
  • leichter Staplertransport durch integrierte Gabeltaschen
  • stapelbar
  • Maße außen B x T x H (mm): 1300 x 790 x 300
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1300 x 790 x 300
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: schwarz
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
300 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpalette, Fasslagerung, Fasspalette zum Lagern, Fässer stapeln, Fassregal, Palette für Fässer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,29*
€ 214,41*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 234,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.