Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Stahl zum Auflegen auf Traversen, lackiert, für Fachbreite 2600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-109
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115109
EAN/GTIN:
     4055661004146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
Regal-Wanne
Regalwanne
regalwanne denios
Regalwanne aus Stahl zum Auflegen auf Traversen, lackiert, Gitterrost, für Fachbreite 2600 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
  • Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
  • Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
  • Herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung, enzianblau (RAL 5010)
  • Wannentiefe ohne Auflageflächen: 900 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zum Einhängen
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2600
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2580
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Tiefe innen [mm]: 900
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 174
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2580 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
145 mm
Tiefe Innen:
900 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
174 kg
Weitere Suchbegriffe: regal wanne, Regalwannen, Auffangwannen Regale, Regalwannen Einhängen, Systemregalwannen, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,36*
€ 1.183,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,91*
€ 1.179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,51*
€ 1.134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,10*
€ 1.094,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,16*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,05*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,09*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.