Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Leckagewanne, mit 100 Liter Auffangvolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-116-052
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Faltbare Leckagewanne, mit 100 Liter Auffangvolumen
  • zur schnellen Aufnahme von wassergefährdenden Flüssigkeiten nach Unfällen oder bei sonstigen Leckagen
  • Die faltbare Leckagewanne richtet sich durch integrierte Schwimmelemente selbstständig auf
  • zur einmaligen Verwendung
  • inkl. einem Entsorgungsbeutel und einem Paar ölfeste Handschuhe
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckagewannen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1000 x 1000 x 150
  • Volumen [l]: 100
  • Gewicht [kg]: 2,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
150 mm
Volumen:
100 l
Auffangvolumen:
100 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, denios leckagewanne, leckagewanne 100l, notfall dekonwanne, Faltwannen, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Unfallwannen, Sicherheitswannen, Flachwannen, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.