Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke GF 750, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-148-597
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     148597
EAN/GTIN:
     4250101109041
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
asecos PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke GF 750, weiß
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 315 x 560 x 60
  • Auffangvolumen [l]: 10
  • Gewicht [kg]: 0,864
Weitere Informationen:
Breite Außen:
315 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
60 mm
Auffangvolumen:
10 l
Gewicht:
0,864 kg
Weitere Suchbegriffe: einlegewanne denios, einlegewanne gefahrstoffschrank, Wannenböden, Einlegewannen, Säureschutz, Inliner, Wannenboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.