Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Teilereiniger mit Tauchbehälter, 105 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-156-553
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156553
EAN/GTIN:
     4055661026834
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
FALCON Teilereiniger mit Tauchbehälter, 105 Liter
  • zum sicheren und bequemen Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe
  • auch zum Abstellen kleinerer, offener Gebinde im Tank geeignet
  • Deckel und Becken aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
  • Untergestell aus Stahlblech als flüssigkeitsdichte Tropfwanne
  • ausgestattet mit Gasdruckfeder und Edelstahl-Ablasshahn
  • gute Beständigkeit auch bei verunreinigten Flüssigkeiten
  • das Öffnen des Deckels erfolgt komfortabel mittels Fußpedal
  • Die Gasdruckfeder sorgt für ein langsames Schließen des Deckels. Somit wird die Gefahr von Klemmverletzungen minimiert
  • Teilekorb und Siebboden sind als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 105
  • Anwendung: Teilereinigung
  • Eigenschaften: mit Absperrhahn zur Entleerung der Reinigungswanne, Korb auf Anfrage, ohne Heizung
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 990
  • Tiefe außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Breite Nutzfläche [mm]: 915
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 460
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 925
  • Breite Becken [mm]: 915
  • Tiefe Becken [mm]: 460
  • Höhe Becken [mm]: 270
  • Gewicht [kg]: 41,16
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
990 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
950 mm
Volumen:
105 l
Auffangvolumen:
105 l
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
grau
Gewicht:
41,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios tauchbehälter, tauchbehälter, Tauchtank, Kleinteilereiniger, Tauch-Tanks, Reinigungsbehälter, Reinigungs-Behälter, Teilereinigung, Reinigungstische, Waschwanne, Waschplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,14*
€ 1.356,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,00*
€ 1.307,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,81*
€ 1.257,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,95*
€ 1.167,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
115130
ab € 752,87*
Zubehör
Denios
156591
ab € 160,58*
Zubehör
Denios
117269
ab € 145,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.