Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllstation PolySafe RS aus Polyethylen, blau, PE-Fasspalette, für 4 x 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-163-338
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163338
EAN/GTIN:
     4055661024236
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
denios fasspalette
fass palette
Abfüllstation Typ RS aus Polyethylen (PE), inkl. Fasspalette aus PE, für 4 Fässer à 200 Liter
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • stabile Konstruktion aus Polyethylen (PE)
  • ideal für die Lagerung und das Abfüllen von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
  • unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • Die Auffangwanne besitzt einen vorgelagerten Auffangraum, der Tropfmengen des Abfüllvorgangs sicher zurückhält
  • Schützen Sie so den Boden und beugen Sie gleichzeitig Verschmutzungen und Rutschgefahren vor!
  • Die Abfüllstation als Kombination aus Auffangwanne und spezieller PE-Fasspalette ist abgestimmt auf die Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter
  • Als passendes Zubehör sind PE-Kannenträger lieferbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Auffangvolumen [l]: 400
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 960
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 49
  • Gitterrost: ohne
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
960 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: PE Auffangwanne, Kunststoffwannen, Bodenwannen, Fasswannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, PolySafe-Systeme, Flachwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,03*
€ 660,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,41*
€ 638,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,74*
€ 591,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
114903
ab € 59,33*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,09*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.