Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette aus Polyethylen (PE), blau, für 2 Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-165-044
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     165044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
denios fasspalette
fass palette
Fasspalette aus Polyethylen (PE), blau, für 2 Fässer
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
  • leichter Staplertransport durch integrierte Gabeltaschen
  • stapelbar
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 790 x 1300 x 300
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
790 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
300 mm
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpalette, Fasslagerung, Fasspalette zum Lagern, Fässer stapeln, Fassregal, Palette für Fässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
114903
ab € 59,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.