Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter PolyMaxx aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-148
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173148
EAN/GTIN:
     4055661013568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, blau
  • zum Transportieren, Lagern und zur Bereitstellung von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • leicht zu reinigen
  • Der serienmäßige, verzinkte Stahlrahmen ermöglicht das Drehen und Kippen in der als Zubehör lieferbaren Staplertraverse
  • mit Füßen - leicht unterfahrbar für den Transport mit Gabelstapler
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 1260 x 845
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 845
  • Gewicht [kg]: 46
Weitere Informationen:
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
845 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, denios schüttgutbehälter, kipp behälter, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippcontainer, PolyMaxx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,11*
€ 753,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,68*
€ 755,02*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,02*
€ 898,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,53*
€ 890,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,14*
€ 831,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,81*
€ 800,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,68*
€ 770,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129233
ab € 598,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.