Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter PolyMaxx aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-173-152
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173152
EAN/GTIN:
     4055661018686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 600 Liter Volumen, rot
  • zum Transportieren, Lagern und zur Bereitstellung von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • leicht zu reinigen
  • Der serienmäßige, verzinkte Stahlrahmen ermöglicht das Drehen und Kippen in der als Zubehör lieferbaren Staplertraverse
  • mit Füßen - leicht unterfahrbar für den Transport mit Gabelstapler
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 1260 x 845
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 845
  • Gewicht [kg]: 46
Weitere Informationen:
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
845 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: denios schüttgutbehälter, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippcontainer, PolyMaxx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,69*
€ 906,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,33*
€ 857,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,31*
€ 825,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,51*
€ 774,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129233
ab € 593,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.