Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter PolyMaxx aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 800 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-173-175
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173175
EAN/GTIN:
     4055661018716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 800 Liter Volumen, rot
  • zum Transportieren, Lagern und zur Bereitstellung von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • leicht zu reinigen
  • Der serienmäßige, verzinkte Stahlrahmen ermöglicht das Drehen und Kippen in der als Zubehör lieferbaren Staplertraverse
  • mit Rollen - für manuellen Transport, mit 2 Lenk- und 2 feststellbaren Bockrollen aus Polyamid (Ø 125 mm)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 800
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1160 x 1360 x 900
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 58
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1160 mm
Tiefe Außen:
1360 mm
Höhe Außen:
900 mm
Volumen:
800 l
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: denios schüttgutbehälter, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippcontainer, Schüttgutwagen, Muldenwagen, PolyMaxx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,69*
€ 1.265,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,31*
€ 1.255,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,31*
€ 1.199,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,63*
€ 1.158,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,61*
€ 1.107,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129235
ab € 641,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.