Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-181-146
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181146
EAN/GTIN:
     4055661012677
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 15 m
  • ein Produkt für 4 verschiedene Formate: Rolle - Schlange - Matte - Reinigungstuch
  • ideal für den täglichen Gebrauch, für Wartung und Reparatur und auch für unerwartete Leckagen
  • Das Bindevlies wird gefaltet und aufgerollt zur Verfügung gestellt. Dank der mehrfachen Längs- und Querperforation kann für jeden Anwendungsfall das passende Format leicht abgerissen werden
  • hochwertige Polypropylenfasern und robustes Spinnvlies garantieren höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
  • geliefert im praktischen Spenderkarton für schnelle Einsatzfähigkeit an allen Orten
  • Die kompakten Abmessungen erlauben das Bereitstellen des Bindevlieses am Einsatzort: Werkbank, Montagefahrzeug, LKW, Flurförderzeug u.s.w
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Multiformat
  • Länge außen [mm]: 15000
  • Breite außen [mm]: 480
  • Maße außen B x T [mm]: 480 x 15000
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 29
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer, für große Flächen
  • Anzahl VE pro Palette: 15
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
15000 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
15000 mm
Aufnahmekapazität:
29 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Vlies-Tuch, Vliestuch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, vlies tuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesrolle, Öl Bindemittel, Industriebindevliese, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,18*
€ 57,09*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 76,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.