Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl lackiert, Füße, Fassstütze, B 866 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-182-582
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     182582
EAN/GTIN:
     4055661003675
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert,unterfahrbar,m. Fassstütze, 866x866x423
  • extrem hohe Sicherheit durch integrierte Fassstütze
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 200
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 866
  • Tiefe außen [mm]: 866
  • Höhe außen [mm]: 423
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 450
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 66
  • Ausstattung: mit Fassstütze
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
866 mm
Tiefe Außen:
866 mm
Höhe Außen:
423 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
450 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwannen 200 l stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Auffangwanne Öl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,68*
€ 549,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,16*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,09*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.