Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 60, Polyethylen, 60 l, Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-265
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 60 aus Polyethylen (PE), mit orangefarbenem Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 60
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: orange
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 510
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Höhe Außen:
450 mm
Breite Innen:
400 mm
Tiefe Innen:
320 mm
Höhe Innen:
360 mm
Volumen:
60 l
Auffangvolumen:
60 l
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 60 l, streugut behälter, streugutbehälter denios, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter, Streusalzbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.