Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne aus PE für Auffangwanne Chemikalienschrank Space CS 124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-207-328
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     207328
EAN/GTIN:
     4055661026636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Polyethylen(PE) Einlegewanne für Auffangwanne Chemikalienschrank Space 124, Typ A
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1171 x 409 x 59
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1171 mm
Tiefe Außen:
409 mm
Höhe Außen:
59 mm
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.