Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne aus PE für Bodenwanne Chemikalienschrank Space CS 184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-207-331
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     207331
EAN/GTIN:
     4055661026650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Kunststoff-Polyethylen(PE) Einlegewanne für Bodenwanne Chemikalienschrank Space 184, Typ B
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 857 x 375 x 92
  • Gewicht [kg]: 2,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
857 mm
Tiefe Außen:
375 mm
Höhe Außen:
92 mm
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: einlegewanne denios, wannenboden chemikalienschrank, Kunststoffeinlegewanne, PE-Einlegewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.